Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Presseinsatz
>
Dorn Presseinsatz
>
Artikel
Knipex 97 Crimp-Matrizensatz, 8AWG / 6AWG max., 10mm² / 16mm² max., Typ Anschluss, Isoliert, 2 Ports
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Knipex
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6677710
Hersteller:
Knipex
Herst.-Nr.:
97 49 16 RS
EAN/GTIN:
4003773071112
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Dorn Presseinsatz
Dornpresseinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Anschluss
Minimale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 16mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 8AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 6AWG
Klemmenisolation = Isoliert
Anzahl der Ports = 2
Zur Verwendung mit = Universal-Crimpzange - 97 43 200
Crimpeinsatz 97 49 16. Für isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder 10 - 16 mm² AWG 7/ 5 Gewicht 46 g Zum Einsatz mit Crimp-Systemzange 97 43 200 (Best.-Nr: ; 336-8084 336-8084 )
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Anschluss
Minimale Drahtgröße mm2:
10mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
16mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
8AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
6AWG
Klemmenisolation:
Isoliert
Anzahl der Ports:
2
Zur Verwendung mit:
Universal-Crimpzange - 97 43 200
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Crimpmatrizen
Weitere Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
,
Aderendhülsenzange
,
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
knipex crimpeinsatz kabelschuh
,
knipex crimp-matrizensatz
,
crimpeinsatz kabelschuh
,
6677710
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Crimpmatrizen
,
Knipex
,
974916RS
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Crimping Dies
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,48*
€ 51,25*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,78*
€ 51,54*
Lager 4757
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 52,41*
Lager 615
1 Tag
2
€ 4,00*
ab € 41,40*
€ 52,41*
Lager 108
48 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 67,71*
€ 83,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen