Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IDG Drucklufttrockner, G1/8-Anschluss, 0.85MPa, -5°C bis +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6679309
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IDG3-F01
EAN/GTIN:
     5059039821037
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Typ = Membran
Taupunkt = -20°C
Eingangsanschluss Größe = G1/8
Serie = IDG
Ausgangsanschluss - Größe = G1/8
Durchflussmenge typ. = 25 (Outlet) L/min, 6 (Purge) L/min
Betriebsumgebungstemperatur max. = +55°C
Betriebsumgebungstemperatur min. = -5°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = -5°C
Umgebungstemperaturbereich = -5 → +55°C

Durchflussmengen gemessen als Auslass/Spülen l/min. Serie IDG, Membranlufttrockner. Die Membranlufttrockner der Serie IDG von SMC sind als einzelne Einheit oder als Kombinationseinheit erhältlich. Die Modelle IDG/M kombinieren einen Ölabscheider und einen Mikro-Ölabscheider in einer Einheit. Die Modelle IDG/V kombinieren einen Regler mit dem IDG/M-Modell. Zu den verfügbaren Optionen zählen ein One-Touch-Fitting-Auslass für Spülluft. Wenn keine Spülluft um den Membranlufttrockner herum abgelassen wird, wird die Luft mit einem Schlauch entfernt vom Trockner abgelassen. Eine zuverlässige, wirksame und wirtschaftliche Alternative zu Druckwechsel- und Kältetrocknertechnologien. Kompakt und leicht Keine Stromversorgung erforderlich Eingebauter Schalldämpfer für geringere Geräuschentwicklung der Auslassluft Keine Vibrationen oder Wärmebildung Modulare Ausführung für zusätzliche Filter Membranlufttrocknerserie Ausführung als einzelne Einheit Verschiedene Größen verfügbar Anschluss: 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Typ:
Membran
Taupunkt:
-20°C
Eingangsanschluss Größe:
G1/8
Serie:
IDG
Ausgangsanschluss - Größe:
G1/8
Durchflussmenge typ.:
25 (Outlet) L/min, 6 (Purge) L/min
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+55°C
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-5°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
-5°C
Umgebungstemperaturbereich:
-5 → +55°C
Weitere Suchbegriffe: Membrantrockner, smc drucklufttrockner, drucklufttrockner, druckluftschalldämpfer 1/8", 6679309, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Lufttrockner, SMC, IDG3F01, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Air Dryers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 249,21*
€ 287,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 285,87*
€ 329,81*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 346,99*
€ 390,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.