Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
EPCOS B32021 Y2 Folienkondensator 1.5nF ±20% / 300V ac, THT Raster 10mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6689898
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B32021A3152M289
EAN/GTIN:
5059045953517
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32021
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm
EN 132400 / IEC 60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. B3202*-Serie. Bauweise mit Polypropylen in Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss (UL 94 V-0) Sehr kleine Abmessungen Gute Selbstheilungseigenschaften Hochspannungsfest Typische Anwendungen schließen Klasse Y2 für Interferenzunterdrückung und "Leitung zu Erde"-Anwendungen ein Betriebstemperatur: -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32021
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
folienkondensator epcos
,
filmkondensator
,
1,5 nf folienkondensator
,
6689898
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Folienkondensatoren
,
EPCOS
,
B32021A3152M289
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 300pF, 360V, 230V, 65J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 5.7mm, L. 34.5mm
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen