Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Kunststoff-Folienkondensator
>
Polypropylen-Kondensator
>
Artikel
EPCOS B32024 Y2 Folienkondensator 1μF ±20% / 300V ac, THT Raster 27.5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6689924
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B32024A3105M000
EAN/GTIN:
5059045954620
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32024
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 31.5mm
Tiefe = 22mm
Höhe = 36.5mm
Abmessungen = 31.5 x 22 x 36.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
EN 132400 / IEC 60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. B3202*-Serie. Bauweise mit Polypropylen in Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss (UL 94 V-0) Sehr kleine Abmessungen Gute Selbstheilungseigenschaften Hochspannungsfest Typische Anwendungen schließen Klasse Y2 für Interferenzunterdrückung und "Leitung zu Erde"-Anwendungen ein Betriebstemperatur: -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32024
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
31.5mm
Tiefe:
22mm
Höhe:
36.5mm
Abmessungen:
31.5 x 22 x 36.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Folienkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
KP-Kondensator
,
MKP-Kondensator
,
Polypropylen-Kondensator
,
folienkondensator 1uf
,
filmkondensator
,
folienkondensator epcos
,
6689924
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Folienkondensatoren
,
EPCOS
,
B32024A3105M000
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 300pF, 360V, 230V, 65J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 5.7mm, L. 34.5mm
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen