Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 471 Vinyl Markierungsband Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.14mm, 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 471 Vinyl Markierungsband Blau Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.14mm, 50mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-6692894
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471
EAN/GTIN:
     5059041690249
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50mmx33m blau
bodenmarkierband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 50mm
Länge = 33m
Stärke = 0.14mm
Haftfestigkeit = 2,5 N/cm
Zugfestigkeit = 27N/cm
Reißdehnung = 130%
Betriebstemperatur max. = +77°C
Betriebstemperatur min. = +4°C
Klebermaterial = Gummi
Modellnummer = Scotch 471

3M™ Vinylband 471, 50 mm x 33 m. Das 3M™ 471 ist ein vielseitiges Vinylband für unkritische Anwendungen. Zur Kennzeichnung, Farbcodierung, überstehende Geräte oder zur Vermeidung von Unfällen in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern. Zweck dieses Bandes ist es, Objekte zu identifizieren und zu bündeln. Das Band 471 ist mit einem Gummiklebstoff beschichtet und für die Verwendung als Markierungsband für eine Vielzahl von Warnanwendungen konzipiert. Der Gummiklebstoff bietet eine schnelle Haftung und eine gute Haltekraft auf vielen Materialien. Im Gegensatz zu schmutzigen Lackierungslösungen ist dieses Vinylband schnell zu installieren und leicht zu entfernen. Durch die Beibehaltung lebhafter Farben und die sofortige Haftung ist dieses Markierungsband eine gute Wahl für Markierungen und Warnhinweise auf Böden, Geräten, Wänden und Rohren. Helle Farben für schwierige Anwendungen. Das Spur-Markierungsband ist abriebfest und leicht von der Oberfläche zu entfernen. Diese Funktionen, kombiniert mit einer schnellen Anwendung, machen dieses Produkt häufig zu einer faster, vielseitiger und kostengünstiger Option als das Lackieren bei der Verwendung in Markierungen und Kodierungen. Erhältlich in verschiedenen Farben für alle Situationen. Eigenschaften und Vorteile. • Leuchtet auch bei Abrieb und Lösungsmitteln in leuchtenden Farben • Gummiklebstoff sorgt für ausgezeichnete Haltekraft auf vielen Oberflächen • Ermöglicht eine schnelle und einfache Anwendung auf einer Vielzahl von Oberflächen • Einfache Entfernung ohne Klebstoffübertragung für effizientes Reinigen • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit • Temperaturbeständigkeit: -40 → +75 °C. • Dicke: 0,13 mm. Diese Vinyl-Bänder umfassen Folgendes:. • ; 669-2876 669-2876 - Rot • ; 669-2885 669-2885 - Weiß • ; 669-2888 669-2888 - Orange • ; 669-2882 669-2882 - Schwarz • ; 669-2891 669-2891 - Grün • ; 669-2894 669-2894 - Blau • ; 669-2898 669-2898 - Gelb. Typische Anwendungen:. Festigkeit, Anpassungsfähigkeit, sofortige Haftung und langfristige saubere Entfernung machen das 3M-Span- und Sicherheitsmarkierungsband 471 zu einer außergewöhnlichen Wahl für alle außer den schwersten Boden- und Sicherheitsmarkierungsanwendungen. • Bodenmarkierung eines Laufsteg • Markierung von Quetschpunkten an Geräten • Temporäre Bodenmarkierung um verschüttete Flüssigkeiten • Sicherheitsmarkierungen. Häufig gestellte Fragen. Wie lange ist dieses Band haltbar?. Um die bestmögliche Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Band innerhalb von 18 Monaten ab dem Versanddatum von 3M. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
50mm
Länge:
33m
Stärke:
0.14mm
Haftfestigkeit:
2,5 N/cm
Zugfestigkeit:
27N/cm
Reißdehnung:
130%
Betriebstemperatur max.:
+77°C
Betriebstemperatur min.:
+4°C
Klebermaterial:
Gummi
Modellnummer:
Scotch 471
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband blau, 6692894, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, 3M, 471, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1719693
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.