Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 3/8 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 19mm 6-Punkt x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6698280
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.19H
EAN/GTIN:
     3148510275109
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüsselgröße = 19mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Gesamtlänge = 33 mm
Antriebstyp = Vierkant

ISO 2725-1; DIN 3124; NF ISO 2725-1. 3/8"-Sechskant-Profilsteckschlüssel OGV. Satz von OGV®-Sechskant-Steckschlüsseln mit metrischem Profil und 3/8"-Vierkantantrieb.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
19mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Gesamtlänge:
33 mm
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,15*
€ 7,63*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 9,11*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 9,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.