Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschluessel 3/8" 6-Kant 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-J.19H
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.19H
EAN/GTIN:
     3148510275109
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Facom Steckschluessel 3/8" 6-Kant 19mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>glanzverchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 19<br/>d [mm]: 22,7<br/>d1 [mm]: 26,0<br/>L [mm]: 33<br/>L1 [mm]: 14,0<br/>6-Kant [mm]: 6<br/>[g]: 62
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,60*
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 7,65*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 9,13*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,18*
€ 9,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 19,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.