Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Kübler CODIX 923 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Artikel-Nr.:
     108EL-6699316
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.923.0103.300
EAN/GTIN:
     4045262227280
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Zählmodus = Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Gate, Lock
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 65kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Serie = CODIX 923g

Digitaler Zähler von KublerDer digitale Zähler der Kubler CODIX 923-Serie ist ein 6-stelliges multicolor LCD-Multifunktionsdisplay und ein einzelnes voreingestelltes Gerät für die Frontplattenmontage. Er hat Nennspannungsbereiche zwischen 10 V dc und 30 V dc. Dieser Zähler verfügt über Spannungseingang und Relaisausgang. Mit seinem 2-zeiligen Display in 4 verschiedenen Versionen ist dieser Zähler sehr gut ablesbar und mit den übersichtlichen Dekadentasten einfach zu programmieren. Komplexe Steuerungsaufgaben können mit einer Chargenzählung oder einer Gesamtzählungsfunktion durchgeführt werden. Er kann als Vorwahlzähler, Chargenzähler oder Summierer verwendet werden. Dieser Zähler hat eine maximale Zählfrequenz von 65 kHz. Kubler Frontplattenmontage 48 mm x 48 mm - elektronische Zähler Die Serie von rückstellbaren Zählern/Zeitgebern/Ratenmessgeräten hat einen Plattenausschnitt von 45 mm x 45 mm und ist gemäß IP65 (Frontplatte) abgedichtet. Die Datenspeicherung beträgt mehr als 10 Jahre.Eigenschaften und VorteileDirekte Eingabe der Voreinstellung über die vorderen Tasten 3 vordefinierte Einstellungen für die gängigsten Parametereinstellungen Nachführungs-Voreinstellungen machen eine Neuprogrammierung des Vorsignals überflüssig 4-stufige RESET-Modi und 3 Stufen der Tastensperre Schritt- oder Nachführungs-Voreinstellungen (keine Neuprogrammierung des Vorsignals erforderlich) Steckbare Schraubanschlüsse Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 65 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen S
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Zählmodus:
Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Gate, Lock
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
65kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Serie:
CODIX 923g
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, kübler multifunktionszähler, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 6699316, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 69230103300, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 194,20*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,46*
€ 220,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,96*
€ 232,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.