Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 924 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 924 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999
Kübler CODIX 924 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 90 → 260 V ac, -999999
Artikel-Nr.:
     108EL-6699334
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.924.0100.000
EAN/GTIN:
     4045262224715
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 90 → 260 V ac
Zählmodus = Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Gate, Lock
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Zählfrequenz max. = 65kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Betriebstemperatur min. = -20°C

Multifunktions-LCD-Anzeige mit 6 Stellen. Zähler, Tachometer und Timer in einem Gerät Kann als Vorwahlzähler, Stückzähler oder Summierer verwendet werden. 2-zeilige LCD-Anzeige mit 2 x 6 Stellen Direkte Eingabe der Vorwahlen über die Tasten oder den Teach-In-Eingang 3 vordefinierte Einstellungen für die gebräuchlichsten Parametereinstellungen Nachführende Vorwahlen ermöglichen den Verzicht auf eine Neuprogrammierung des Vorsignals 4-stufige RESET-Modi und 3-stufige Schlüsselverriegelung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 260 V ac
Zählmodus:
Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Gate, Lock
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Zählfrequenz max.:
65kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, kübler multifunktionszähler, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 6699334, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 69240100000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 251,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,04*
€ 284,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.