Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 924 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 924 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Kübler CODIX 924 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Kübler CODIX 924 Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Frequenz, Impuls, Zeit, max. 65kHz, 10 → 30 V dc, -999999
Artikel-Nr.:
     108EL-6699356
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.924.0103.300
EAN/GTIN:
     4045262227686
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Zählmodus = Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Gate, Lock
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 65kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Messbereich = -999999 → 999999°C

Digitaler Zähler von KublerDer digitale Zähler Kubler CODIX 924 ist ein 6-stelliges LCD-Display, ein multifunktionaler 2,4- oder 6-Vorwahlzähler als Tachometer und Zeitgeber in einem Gerät. Er hat Nennspannungsbereiche zwischen 10 V dc und 30 V dc. Dieses Produkt kann als Vorwahlzähler, Chargenzähler oder Summierer mit bis zu 6 Voreinstellungen verwendet werden. Es kann eine Vielzahl von Steuerungs- und Überwachungsaufgaben in jeder Anwendung lösen. Dieser Zähler hat eine maximale Zählfrequenz von 65 kHz. Kubler Frontplattenmontage 48 mm x 48 mm - Elektronische Zähler Serie von rücksetzbaren Zählern/Zeitgebern/Ratenmessern. Alle haben einen Einbauausschnitt von 45 mm x 45 mm und sind gemäß IP65 (Frontplatte) abgedichtet. Datenspeicherung über 10 JahreEigenschaften und VorteileDirekte Eingabe von Voreinstellungen über die vorderen Tasten Bidirektionale Zählung Relaisausgang 3 vordefinierte Einstellungen für die gängigsten Parametereinstellungen Nachführungs-Voreinstellungen machen eine Neuprogrammierung des Vorsignals überflüssig 4-stufige RESET-Modi und 3 Stufen der Tastensperre Schritt- oder Nachführungs-Voreinstellungen (keine Neuprogrammierung des Vorsignals erforderlich) Steckbare Schraubanschlüsse Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 65 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinienZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Zählmodus:
Frequenz, Impuls, Zeit
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Gate, Lock
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
65kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Messbereich:
-999999 → 999999°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, fritz kübler impulszähler, multifunktionszähler, 6699356, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 69240103300, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 185,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 185,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 176,97*
€ 210,83*
€ 5,90*
ab € 167,26*
€ 213,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,95*
€ 229,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.