Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 2.5mm x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer 2.5mm x 38 mm
RS PRO HSS Spiralbohrer 2.5mm x 38 mm
RS PRO HSS Spiralbohrer 2.5mm x 38 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6699362
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6699362
EAN/GTIN:
     5056112061878
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Spiralbohrer ohne Norm
bohrer bit
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 2.5mm
Gesamtlänge = 38 mm

Sechskantantrieb-Bohrer. 1/4" Sechskantantrieb-Bohrer aus HSS.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
2.5mm
Gesamtlänge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: 6699362, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H11150250, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.