Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
PULS DIMENSION Q Dimension Getaktet DIN-Schienen Netzteil 480W, 100 → 240V ac, 24V dc / 20A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-6700677
Hersteller:
Puls
Herst.-Nr.:
QS20.241
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Serie = DIMENSION Q
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
Nennleistung = 480W
Abmessungen = 82 x 124 x 127mm
Breite = 82mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C
Puls-DIN-Schienen-Das einphasige DIN-Schienen-Schaltnetzteil Puls DIMENSION Q verfügt über eine einstellbare Ausgangsspannung zwischen 24 V dc und 28 V dc mit 20 A Strom. Dieses kostenoptimierte Netzteil wurde speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt. Dieses Gerät ist mit einer Eingangsspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac ausgestattet. Diese Netzteildiagnose ist einfach durch den trockenen DC-OK-Kontakt, eine grüne DC-OK-LED und eine rote Überlast-LED.Eigenschaften und VorteileLeicht und kompakt Einfach zu installieren Quick-Connect Federanschlussklemmen Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93,9 % Die Nennleistung beträgt 480 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 100 mVss Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) Vernachlässigbarer niedriger Einschaltstromstoß DC-OK-Signal mit Relais 50 % Leistungsreserven bis zu 4 s. Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle Steuerung Automation Kommunikations- und MessgeräteZertifizierungenIEC UL-Zulassung DE SELV
Weitere Informationen:
Serie:
DIMENSION Q
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
Nennleistung:
480W
Abmessungen:
82 x 124 x 127mm
Breite:
82mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
DIN-Schienen Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
schaltnetzteil geschlossen puls
,
din-schienen schaltnetzteil
,
6700677
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
DIN-Schienen Netzteile
,
PULS
,
QS20241
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
DIN Rail Power Supplies
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
3 Tage
26
€ 6,40*
ab € 195,36*
€ 220,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 216,01*
€ 254,43*
Lager 2064
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,78*
€ 257,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 263,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 241,73*
€ 272,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,54*
€ 288,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PULS Montagehalterung für Dimension-Netzteile
Puls
ZM15.SIDE
ab € 10,23*
Zubehör
PULS Montagehalterung für Dimension-Netzteile
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,19*
Zubehör
PULS UB20.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20A 480W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.
Puls
UB20.241
ab € 226,80*
Zubehör
PULS YR2.DIODE Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 20 A Anzahl Ausgänge: 1 x
Puls
YR2.DIODE
ab € 39,86*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen