Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6728789
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RO-1212S
EAN/GTIN:
     5059039744268
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 6mm
Serie = RO
Lastausregelung = 0.1
Temperatur max. = +85°C

EN-60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Recom-1-W-SIP – Serie RO. Ungeregelte Ausgänge Isolierung 1 kVdc Wirkungsgrad bei Volllast bis 85 % Kurzschlussschutz Vollständig vergossenes Gehäuse gemäß UL94V-0 Pinbelegung nach Industriestandard SIP4
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
6mm
Serie:
RO
Lastausregelung:
0.1
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 6728789, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RO1212S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.