Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RD DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±84mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RD DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±84mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-6728877
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RD-1212D
EAN/GTIN:
     5059039724345
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±84mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = RD
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Recom-2-W-SIP – Serie RD. Ungeregelte Ausgänge Isolierung 1 kVdc Powersharing bei Ausgängen Kurzschlussschutz Wirkungsgrad bis 86 % Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 Gehäuse nach Industriestandard SIP7
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±84mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
RD
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 6728877, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RD1212D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.