Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW USB-Kabel, USB B / offenes Ende, 1m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW USB-Kabel, USB B / offenes Ende, 1m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-6742299
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-KAB-USBB-FS-1M
EAN/GTIN:
     5059045860433
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USB B
Steckverbinder 2 = offenes Ende
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP67

USB A und B-Stecker + Buchse, 1 m, Kabelbaugruppe, IP67. Kabel mit wasserdichten USB-Steckverbindern der Serie A-KAB von Assmann, mit Schraubverriegelungsgehäuse für Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. Eigenschaften und Vorteile. 4 Drähte mit Schirmung: Schwarz, Rot, 24 AWG, Grün und Weiß, 28 AWG Schutzart IP67 13 / 16" - 28UNS-Gewinde
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USB B
Steckverbinder 2:
offenes Ende
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 6742299, Kabel und Drähte, Computerkabel, ASSMANN WSW, AKABUSBBFS1M, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,83*
€ 24,30*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 24,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,30*
€ 27,82*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 39,95*
€ 51,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.