Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW IC-Sockel PLCC-Buchse 1.27mm Raster 20-polig Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6742564
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-CCS 020-Z-SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 20
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Nylon

Assmann PLCC-Sockel, SMD
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
PLCC-Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
20
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: ic sockel plcc, 6742564, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, ASSMANN WSW, ACCS020ZSM, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.