Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PCJ Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 3A 24V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6802540
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PCJ-124D3MH,301
EAN/GTIN:
     5059040383630
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 20.4mm
Spulenwiderstand = 2880Ω
Spulenleistung = 200mW
Höhe = 15mm
Schaltleistung AC max. = 750VA

UL, CSA, VDE. TE Connectivity Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage, Serie PCJ. Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage über Durchsteckmontage der Serie PCJ mit einer empfindlichen 200 mW-Spule und 8 mm Kriechstrecke/-abstand. Diese Miniatur-Leistungsrelais der Serie PCJ verfügen über 3 A Nennstrom und Silber-Nickelkontakte der Klasse A – außer Teilenummern PCJ-xxxxxx-WG000M, die IEC 60335-1 (Haushaltsgeräte) erfüllen und über 5 A Nennstrom und Silber-Nickelkontakte der Klasse F verfügen. Teilenummern mit dem Suffix H (z. B. PCJ-xxxxxxH) sind waschdicht. Alle anderen Modelle sind flussmittelfest. Zu den typischen Anwendungsbereichen für die Miniatur-Leistungsrelais der Serie PCJ zählen Haushaltsgeräte. Empfindliche Spule, 200 mW Kriechstrecke und -abstand: 8 mm Umgebungstemperatur: -40 bis +90 °C / -40 bis +105 °C Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Abmessungen H x B x T: 15 x 7 x 18,2 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
20.4mm
Spulenwiderstand:
2880Ω
Spulenleistung:
200mW
Höhe:
15mm
Schaltleistung AC max.:
750VA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais 24v, kartenrelais, 6802540, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, PCJ124D3MH,301, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,03*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.