Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, 24V dc / 6.5A 150W 248 → 273V dc Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, 24V dc / 6.5A 150W 248 → 273V dc Geschlossen, Gehäusemontage
TDK-Lambda Schaltnetzteil, 24V dc / 6.5A 150W 248 → 273V dc Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6802827
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-24
EAN/GTIN:
     4016138517071
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 6.5A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 248 → 273V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 7.8Zoll
Breite = 3.9Zoll
Tiefe = 1.5Zoll
Wirkungsgrad = 86%
Temperatur min. = -25°C

TDK-Lambda SchaltnetzteilDas integrierte 150-W-AC/DC-Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda LS mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 6,5 A bei 24 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 88 V ac bis 132 V ac und 176 V dc bis 264 V dc. Hinweis: Betriebstemperaturen haben eine Leistungsverringerung MTBF gemäß MIL-HDBK-217F.Eigenschaften und VorteileKompakte Bauform Hohe MTBF Preiswert Überstromschutz Überspannungsschutz Überlegene Betriebstemperaturleistung bis 70 °C. Sehr hoher Wirkungsgrad von 86 % Widersteht 300-V-ac-Überspannungen (mindestens 5 Sekunden)AnwendungenAutomatisierter Service Fabrikautomation Für allgemeine Anwendungen LED-Beleuchtung und -Anzeige Prüfung und MessungZertifizierungenEN 60950-1 En 61000-3-2 (Leistungsfaktorkorrektur) En55011/EN55022-B FCC-B IEC 60950-1 UL 60950-1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
6.5A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
248 → 273V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
7.8Zoll
Breite:
3.9Zoll
Tiefe:
1.5Zoll
Wirkungsgrad:
86%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, 6802827, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS15024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 45,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,34*
€ 45,67*
1
€ 4,00*
ab € 37,47*
€ 50,85*
1 Tag
302
1
€ 14,99*
ab € 38,35*
€ 52,71*
1
€ 6,90*
ab € 42,76*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.