Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
AC-DC-Netzgerät, 24 VDC, 6.5 A, 150 W, LS-150-24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-70C1163
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
LS-150-24
EAN/GTIN:
4099891290610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
AC-DC-Netzgerät, LS-150-24, TDK-Lambda Die LS-Schaltnetzteil-Serie besitzt Leistungsstufen von 25 bis 200W und bietet dem Anwender sowohl einen sehr vorteilhaften Anschaffungspreis als auch sehr hohe MTBF-Werte von bis zu 900.000 Stunden. Ausgestattet mit einer fünfjährigen Garantie hat die LS-Serie eine lange Betriebsleistung bei Umgebungstemperaturen von -25 bis zu + 70 ° C. Die Serie verfügt über einen Weitbereichseingang von 88 bis 264 V und kann Überspannungen von bis zu 300 V AC fünf Sekunden lang standhalten. Alle gängigen Ausgangsspannungen stehen zur Verfügung (3,3V bis 48V). Features * Hohe MTBF * Hohe Effizienz * -25 bis +70°C Betriebstemperatur * Geringes Derating über 50 °C (bis zu 70% Last bei 70° C verfügbar) * Kurve B EMC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
6.5 A
Breite:
38 mm
Eingangsspannungsbereich:
88-264 VAC
Höhe:
99 mm
Länge:
198 mm
Leistung:
150 W
Wirkungsgrad:
86 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Stromversorgungsgeräte
>
Einbaunetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Labornetzgerät
,
Labornetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
tdk lambda labornetzgerät
,
labornetzgerät
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Einbaunetzgerät
,
Stromversorgung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 45,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,34*
€ 45,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,47*
€ 50,85*
Lager 139
1 Tag
302
1
€ 14,99*
ab € 38,35*
€ 52,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 42,76*
€ 55,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 454,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker , 250 V ac / 1A, Snap-In
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen