Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 150W; 24VDC; 6,5A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 150W; 24VDC; 6,5A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 150W; 24VDC; 6,5A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LS150-24
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS150-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 176...264V AC;248...273V DC;88...132V AC
Äußere Abmessungen: 198,12x99,06x38,1mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 6,5A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: LS
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 45,46*
1
€ 8,95*
ab € 33,34*
€ 45,67*
1
€ 4,00*
ab € 37,47*
€ 50,85*
1 Tag
302
1
€ 14,99*
ab € 38,35*
€ 52,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 42,76*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.