Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 12-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6812953
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-9980645
EAN/GTIN:
     5059045966098
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftleiste
harwin stiftleiste
Serie = M20
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.0mm
Passende Stiftlänge = 6.1mm

Harwin M20-Stiftleisten-Steckverbinder für Leiterplattenmontage, 2,00 mm. Durchgangsbohrungs- und SMD-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie M20 mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese 2,54 mm M20-Leiterplatten-Stiftleisten sind mit zwei- und einreihigen, vertikalen und rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich und sind daher eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen. Die Gehäuse dieser 2,54 mm M20-Stiftleiste-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage werden außerdem mit verschiedenen passenden Stiftlängen geliefert: M20-975xxx, M20-976xxx, M20-977xxx = 5,8 mm Stifthöhe M20-995xxx, M20-996xxx, M20-998xxx, M20-999xxx = 6,1 mm Stifthöhe M20-997xxx = 8,5 mm Stifthöhe Die Gehäuse der durchkontaktierten Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, sodass sie demselben Reflow-Lötverfahren widerstehen Die Bauweise der Gehäuse enthält Kronen, sodass sie bei Bedarf auf die passende Größe zugeschnitten werden können. Dabei sollte auf die Lötfahnen geachtet werden Diese 2,54 mm M20-Stiftleisten-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage passen zu Leiterplattenbuchsen, Buchsengehäusen und Steckbrücken der Serie M20. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Konfigurationsoptionen und passende Stiftlängen für Entwurfsflexibilität Thermoplastgehäuse widerstehen Reflow-Lötverfahren Können auf kleinere Größen zugeschnitten werden. Anwendungsbereich. Diese 2,54 mm M20-Leiterplatten-Stiftleisten können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in Embedded-PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer
Weitere Informationen:
Serie:
M20
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.0mm
Passende Stiftlänge:
6.1mm
Weitere Suchbegriffe: 6812953, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M209980645, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M7565-05
ab € 1,33*
Zubehör
Harwin
M7566-05
ab € 0,108*
Zubehör
Harwin
M7567-05
ab € 0,46*
Zubehör
RS Pro
2518698
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
2518682
ab € 1,73*
Zubehör
RS Pro
2518569
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.