Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Platten (Halbzeuge)
>
A2 - Blech
>
Artikel
RS PRO Edelstahlblech , 1219mm x 610mm x 1.5mm, 304S15, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-682006
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
682006
EAN/GTIN:
5056111929865
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 1219mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 610mm
Stärke = 1.5mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Wärmeleitfähigkeit = 16.2 W/m at 100°c
RS PRO V7
Weitere Informationen:
Länge:
1219mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
610mm
Stärke:
1.5mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Wärmeleitfähigkeit:
16.2 W/m at 100°c
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallbleche
Weitere Suchbegriffe:
bleche edelstahl
,
bleche
,
bleche 1,5mm
,
682006
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Metallmaterialien
,
Metallbleche
,
RS PRO
,
35025Q
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Metal Materials
,
Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
Zubehör
GCE Lichtbogenschweißgerät 230V / 10 → 160A 4mm max 4.5kg, 63V Typ F - Schutzkontakt-Stecker
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,24*
Zubehör
POP Blind Niet, Ø 4mm x 10.2mm, Silber, Edelstahl, 4.2mm aus Edelstahl, min. 3.2mm, max. 6.4mm
POP
SSD54SSBS
ab € 27,46*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 1.5m
RS Pro
6614699
ab € 87,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen