Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Leistungsrelais
>
Artikel
Omron Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6838741
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
G2RK-1 DC24
EAN/GTIN:
5059039398539
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 380V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 694 (Spule setzen) Ω, 960 (Reset Spule) Ω
Höhe = 25.5mm
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA
Leiterplatten-Leistungsrelais von OmronDas Omron Leiterplatten-Leistungsrelais hat einen einpoligen und Schaltstrom von 5 A. Dieses DC-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage verfügt über eine doppelte Wicklungsverriegelung. Er hat eine sicherheitsgerichtete Bauweise mit einer Durchschlagsfestigkeit von 5 kV zwischen Coil und Kontakten. Sein Stoßwiderstand beträgt 10 kV.Eigenschaften und VorteileCoil mit 24 V dc Versorgungsspannung Flussmittelgeschütztes Gehäuse Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 70 °C. Kontaktkonfiguration: 1-poliger UmschalterAnwendungenAntikondensationsgeräte Autowaschanlagen Kaffeemaschinen Gewerbliche Kochgeräte Trockner und Pumpen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Industrielle Reinigungsgeräte KühlungZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung VDE-Zertifikat
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
380V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
694 (Spule setzen) Ω, 960 (Reset Spule) Ω
Höhe:
25.5mm
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Steckrelais
,
steckrelais 24v omron
,
steckrelais omron
,
steckrelais 24v
,
6838741
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
Omron
,
G2RK1DC24
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,10*
€ 8,01*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,28*
€ 12,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
Zubehör
Omron Relaissockel zur Verwendung mit Serie G2R, 1-polig, 5 -Kontakt , Leiterplattenmontage, 250V ac
Omron
P2R-05P
ab € 1,51*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 6.75nF, 47V, 30V, 14J, ZNR / 10A, 2000A max., mm, Ø 15.5mm, 5mm, L. 38.5mm
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen