Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Elektromagnetisches Relais
>
Artikel
Omron Cradle N Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V / 125V, Durchsteckmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6839283
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
G5V-2-H 5DC
EAN/GTIN:
5059039396092
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 125V
Schaltspannung DC max. = 125V
Schaltleistung DC max. = 24 W
Rastend = Neinmm
Tiefe = 10mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 20.5 x 10 x 11.5mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 1A
Elektrische Lebensdauer = 10^5 Schaltspiele°C
UL, CSA. Relais Serie G5V2-HI. Das Relais besteht aus 2 besonders empfindlichen Wechselkontakten (CO). Großer Schaltstrombereich: 10 μA bis 1 A. Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
125V
Schaltspannung DC max.:
125V
Schaltleistung DC max.:
24 W
Rastend:
Neinmm
Tiefe:
10mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
20.5 x 10 x 11.5mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
1A
Elektrische Lebensdauer:
10^5 Schaltspiele°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Signalrelais
Weitere Suchbegriffe:
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Signalrelais
,
Signalumformer
,
omron 5v printrelais
,
miniaturrelais
,
miniaturrelais 5v
,
6839283
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Omron
,
G5V2H5DC
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Signal Relays
,
G5V2HDC5
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,88*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,24*
€ 4,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 22,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen