Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6839321
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6AU-274P-ST-US 5DC
EAN/GTIN:
     5059039396382
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 1 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 20.2mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 8.4mm
Abmessungen = 20.2 x 8.4 x 10.1mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 1A
Schaltleistung AC max. = 125VA

UL, CSA. Serie G6A, 2-poliger Wechsler, rastend. Vollgekapselt Niedrige magnetische Streuung Impulsspannungsfestigkeit: 1500 V Ideal für Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
1 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
20.2mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
8.4mm
Abmessungen:
20.2 x 8.4 x 10.1mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
1A
Schaltleistung AC max.:
125VA
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, omron 5v printrelais, steckrelais omron, steckrelais, 6839321, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6AU274PSTUS5DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays, G6AU274PSTUSDC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.