Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 1-poliger Wechsler, 3A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6839469
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6EK-134P-US 5DC
EAN/GTIN:
     5059039395941
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 16mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 16 x 8 x 10mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = SignalA
Betriebstemperatur max. = +70°C

UL, CSA. Serie G6E. Subminiatur-Signalschaltrelais mit 1-poligem Umschalter Vollgekapselt zur Tauchreinigung der Leiterplatte Hohe Empfindlichkeit Impulsspannungsfestigkeit erfüllt FCC Abschnitt 68
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
16mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
16 x 8 x 10mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
SignalA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, omron 5v printrelais, steckrelais omron, steckrelais, 6839469, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6EK134PUS5DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays, G6EK134PUSDC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.