Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6880293 Herst.-Nr.: 28MV-19 EAN/GTIN: 7314150121380 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 200 mm
IEC 60900, Öffnungstoleranz gemäß ISO 691. Bahco 1000-V-Steckschlüssel mit T-Griff. Professioneller, isolierter T-Griff zum Schutz gegen versehentliche Stromschläge beim Arbeiten an Stromkreisen bis 1000 V. Eigenschaften und Vorteile 3-lagige Isolierbeschichtung mit verschiedenen Farben 4. Schicht in Schwarz für zusätzlichen Griffschutz Rot: Sicherheit, Orange: Gefahr, Gelb: hohe Gefahr Chrom-Vanadium-Stahl Für die Arbeit an stromführenden Geräten mit bis zu 1000 Volt Dynamic-Drive-Sechskant-Profil Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, 6880293, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Bahco, 28MV19, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,83* | € 44,82* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,45* | € 46,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,09* | € 48,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,59* | € 60,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|