Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969625 Herst.-Nr.: 28MV-19 EAN/GTIN: 7314150121380 |
| |
|
| | |
| - Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Sechskant mit Dynamic-Drive-Profil
- Öffnungstoleranz gemäß ISO 691
- Hochleistungs-Stahllegierung
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 220 | Gewicht: | 710 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Außensechskant | VDE geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Griff: | Quergriff | Abtriebsgröße: | 19 | Klingendurchmesser: | 30,5 | Grifflänge: | 190 | Hersteller: | Bahco | Schlüsselweite: | 19 | Schaftlänge: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, Bahco, Isolierter, Steckschlüssel, mit, Quergriff,, 19 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,16* | € 44,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,42* | € 45,44* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,87* | € 47,95* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,75* | € 59,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|