Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco VDE Kabelmesser 180 mm, Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco VDE Kabelmesser 180 mm, Klinge 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6880427
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2820VP
EAN/GTIN:
     7314150121885
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 180 mm

VDE-Kabelmesser, Bahco. Das VDE-Kabelmesser von Bahco ist ein hochwertiges Werkzeug für Profis. Isolierter Griff garantiert eine sichere Arbeit an Spannungen von bis zu 1000 V. Eigenschaften und Vorteile: Für die Arbeit an stromführenden Geräten bis zu 1000 V 3-lagige Isolierbeschichtung mit verschiedenen Farben (Rot: Sicherheit, Orange: Gefahr, Gelb: hohe Gefahr) Vierte Beschichtung in Schwarz für zusätzlichen Schutz des Griffs IEC 60900, VDE-Zulassung
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser bahco, abisolier messer, 6880427, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Bahco, 2820VP, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,60*
€ 28,69*
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 28,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,92*
€ 31,41*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,64*
€ 35,36*
7 Tage
82
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923674
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.