Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Buche-Sperrholz Arbeitsplatte, 1500mm x 600mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6883606
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     11201113MPX
EAN/GTIN:
     5039350088159
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 2400 x600 x3...
Typ = Arbeitsplatte
Material/Stoff = Buche-Sperrholz
Länge = 1500mm
Breite = 600mm
Höhe = 30mm

Werkbankarbeitsplatte. Laminierte Schichten aus Buche, mehrschichtig Robuste und universell einsetzbare Arbeitsplatte, für die meisten Anwendungen geeignet Geöltes Oberteil und Unterteil
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitsplatte
Material/Stoff:
Buche-Sperrholz
Länge:
1500mm
Breite:
600mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, werkbankplatte bott, 6883606, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Arbeitsplatten, Bott, 11201113MPX, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Worktops
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,34*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,93*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.