Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight N3000A Elektronische Last, 0 → 500 W, 0 → 60 A / 0 → 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6909619
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N3305A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = N3000A
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0,033 → 5 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 500 W

Zum Montieren des N3300A sind zwei Rackmontagekits 713-4270 erforderlich. Serie N3300A Elektronische Lasten. Diese Serie an elektronischen Gleichstromlasten bietet einen schnellen Betrieb und eine genaue Programmierung und Auslesung für Gleichspannungsnetzteil-Testsysteme mit einem hohen Volumen. Die Zentraleinheit N3300A mit ganzer Rackbreite (3,2 kg) nimmt benutzerinstallierbare Lastmodule von Keysight für eine einfache Systemkonfiguration und zukünftige Neukonfiguration auf. Es nimmt benutzergewählte Kombinationen der Module N3302A (150 W), N3303A, N3307A (250 W) und N3304A (300 W) (jeweils ein Steckplatz) und N3305A (500 W) und N3306A (600 W) (jeweils zwei Steckplätze) auf. Dies liefert bis zu 1800 W Leistung, wobei mit einer GPIB-Adresse die komplette Steuerung und Auslesung aller Lastmodule innerhalb einer einzelnen Zentraleinheit erzielt wird. Die Zentraleinheit N3301A mit halber Rackbreite hat zwei Steckplätze. GPIB- und RS-232-Steuerung von Strom, Spannung und Widerstand GPIB- und RS-232-Auslesung von Strom, Spannung und Widerstand Integrierte Impulssignalerzeugung mit programmierbarer Amplitude, Frequenz, Arbeitszyklus und Anstiegsgeschwindigkeit Umfassender Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Überleistung, Überhitzung und Verpolung Elektronische Kalibrierung Auslösung für externe Synchronisierung Parallele Einheiten im Konstantstrommodus für höhere Leistung VXI Plug ; Play-Treiber
Weitere Informationen:
Serie:
N3000A
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0,033 → 5 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 500 W
Weitere Suchbegriffe: 6909619, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, Keysight Technologies, N3305A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.606,24*
€ 3.813,18*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.879,48*
€ 4.098,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.295,64*
€ 4.648,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.648,28*
€ 5.531,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.603,76*
€ 5.478,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.486,44*
€ 5.338,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.295,64*
€ 5.111,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N3300A
ab € 3.096,32*
Zubehör
Keysight Technologies
N3301A
ab € 2.615,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.