Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N3305A | DC Last Modul für N330xA 150V/60A/500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N3305A | DC Last Modul für N330xA 150V/60A/500W
N3305A | DC Last Modul für N330xA 150V/60A/500W
N3305A | DC Last Modul für N330xA 150V/60A/500W
Artikel-Nr.:
     269-N3305A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N3305A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

Programmierbares 1-Kanal DC Last Modul N3305A für Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) DC Last Serie N3300A mit einem Eingang 0-150V/0-60A.


Die DC Last Module der N3300 Serie sind für den universellen Einsatz in vielen Anwendungen wie zum Beispiel den Test von Stromversorgungen geeignet. Durch das in die DC Last serienmäßig eingebaute Mess-System kann auf den Einsatz eines externen DMM zur Überwachung der Messswerte verzichtet werden. Durch den modularen Aufbau kann die DC Last individuell konfiguriert werden.


Ausstattung und Highlights
  • Eingangsstrom 0 bis 60 A
  • Eingangsspannung 0 bis 150 V
  • Maximalleistung 500 W
  • Genauigkeit Konstantstrom: 0,1% + 15 mA
  • Genauigkeit Konstantspannung: 0,1% + 20 mV
  • Restwelligkeit Strom 4 mArms
  • Restwelligkeit Spannung 10 mVrms
  • Konstantstrom-Betrieb ( CC )
  • Konstantspannung-Betrieb ( CV )
  • Konstantwiderstand-Betrieb (CR )
  • Minimalspannung bei maximalem Laststrom 1,4 V
  • Fernfühlung (Sense) möglich
  • Rücklesemöglichkeit von Strom und Spannung
  • stabiler Betrieb bis 0 V möglich 
  • Überspannungsschutz ( OVP )
  • Überstromschutz ( OCP )
  • Überleistungschutz (OPP)
  • Übertemperaturschutz (OTP)
  • Parallelbetrieb der Module für höheren Strom möglich
  • Sequenzbetrieb möglich
  • Analogschnittstelle zur Fernbedienung inkl. Triggereingang
  • Lastanschlüsse: Dreh-Klemmverbindung
  • GPIB und RS-232 Schnittstelle für PC Fernsteuerung
  • kompatibel mit DC Last Grundgerät N3300A und N3301A
  • Baugröße/Platzbedarf: zwei Slot im Grundgerät N3300A und N3301A
  • Gewicht: 4,6 kg
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • DC Last Modul N3305A
  • Stecker für Analogschnittstelle
  • Dokumentation

Verfügbare Optionen:

  • N3305A-UJ1 Lastanschlüsse 8mm Schraubanschluss (nur bei Neukauf eines N3305A möglich)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labor, Elektronisch, Last, DC, AC, Senke, Zubehör, Modul, modular
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.606,24*
€ 3.813,18*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 3.879,48*
€ 4.098,79*
Frei Haus
ab € 4.295,64*
€ 4.648,28*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.098,79*
€ 4.877,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.058,00*
€ 4.829,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.947,46*
€ 4.697,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.897,97*
€ 4.638,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.879,48*
€ 4.616,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N3300A
ab € 3.084,96*
Zubehör
Keysight Technologies
N3301A
ab € 2.615,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.