Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, N3300, 500 W, Programmierbar, 0 V, 150 V, 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1777856
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N3305A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Nennleistung: 500 W
  • Produktpalette: N3300 Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 V
  • Betriebsstrom, max.: 60 A
  • Betriebsspannung, max.: 150 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N3305A, 1777856, 177-7856
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 3.606,24*
    € 3.813,18*
    7 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 3.879,48*
    € 4.098,79*
    Frei Haus
    ab € 4.295,64*
    € 4.648,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.813,18*
    € 4.537,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.774,51*
    € 4.491,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.667,98*
    € 4.364,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.619,41*
    € 4.307,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.606,24*
    € 4.291,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N3300A
    ab € 3.084,96*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N3301A
    ab € 2.615,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.