Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter Gelb beleuchtet Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 250V ac / 6 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6915185
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A1PCA1X220K303
EAN/GTIN:
     5059041408080
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig ip65
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Gelb
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr. = A1PCA1X220K303

Beleuchtete Schalter der Serie A1, 22 mm
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Gelb
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr.:
A1PCA1X220K303
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 6915185, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, A1PCA1X220K303, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
A01FM2
ab € 4,94*
Zubehör
Apem
A01FMM
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.