Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter Blau beleuchtet Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 250V ac / 6 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6915194
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     A1PCA1X220K403
EAN/GTIN:
     5059041051347
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig ip65
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr. = A1PCA1X220K403

Beleuchtete Schalter der Serie A1, 22 mm
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberkontakte
Herst.-Teile-Nr.:
A1PCA1X220K403
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 6915194, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, A1PCA1X220K403, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,75*
€ 43,37*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 23,78*
€ 44,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
A01FM2
ab € 4,94*
Zubehör
Apem
A01FMM
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.