Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3313 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50kΩ, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L. 3.61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917395
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3313S-1-503E
EAN/GTIN:
     5059043449319
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.125W
Serie = 3313
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 3.61mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 3313S mit 125 mW und 3 mm. Vertikales abgedichtetes 3-mm-Vierkant-Trimmpotenziometer Kompatibel mit SMD-Fertigungsverfahren Rotoranschlag für Einstellung innerhalb des Stromkreises Dreh- und Dichtungslebensdauer: 100 Zyklen Montagepatent Nr. 5043695 für hohe Dichtungsintegrität Kunststoffgehäuse für HF-Anwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.125W
Serie:
3313
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
3.61mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd-trimmer bourns, smd potentiometer, 6917395, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3313S1503E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 7,98*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.