Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 6 A 15mm x 12.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6925422
Hersteller:
Apem
Herst.-Nr.:
7647AD+U1202+U732
EAN/GTIN:
5059041414272
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite = 15mm
Tafelausschnitt Höhe = 12.5mm
Kontaktnennstrom = 6 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
AC-Nennspannung = 125 V, 250V
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Wippschalter der Serie 7000, 15 x 12,5 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite:
15mm
Tafelausschnitt Höhe:
12.5mm
Kontaktnennstrom:
6 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
AC-Nennspannung:
125 V, 250V
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
... >
Schalter
>
Wippschalter und Zubehör
>
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wippentaster
,
Wipptaster
,
wippenschalter ein-aus 2-polig
,
ausschalter 2 polig
,
ausschalter
,
6925422
,
Schalter
,
Wippschalter und Zubehör
,
APEM
,
7647AD+U1202+U732
,
Switches
,
Rocker Switches & Components
,
Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 110V ac, Montage-Ø 8mm, Leiter
Apem
QS83XXHB110
ab € 3,93*
Zubehör
APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter
Apem
QS83XXG12
ab € 1,84*
Zubehör
APEM QS83XXW12 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC QS83XXW12
Apem
QS83XXW12
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen