Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 2-polig / Raster 6.86mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder E Stecker , 2-polig / Raster 6.86mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6931014
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09691100022
EAN/GTIN:
     5059039163007
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 6.86mm
Steckverbindertyp D = Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 2W2C
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 30.8mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 12.4mm
Abmessungen = 30.8 x 12.5 x 12.4mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

DIN 41 652 T1. Kodierte Gehäuse ohne Signalkontakte für Kabelanwendungen. Verzinntes Metallgehäuse Flansch für Durchsteckmontage, 3,1 mm Mit Code
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
6.86mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
2W2C
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
30.8mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
12.4mm
Abmessungen:
30.8 x 12.5 x 12.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 2 polig, 6931014, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09691100022, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,90695*
€ 2,26695*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,0867*
€ 2,4667*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 2,74*
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,20*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 69 100 0022
ab € 1,79*
Zubehör
Harting
09692817420
ab € 1,34*
Zubehör
Harting
09692812550
ab € 2,8009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.