Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Peltier-Element
>
Artikel
Adaptive Peltier-Element 88.2W +68K max., 9A, 15.8V 30 x 30mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6935088
Hersteller:
Adaptive
Herst.-Nr.:
ETC-128-10-05-E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 88.2W
Temperaturdifferenz max. = +68K
Strom max. = 9A
Spannung max. = 15.8V
Abmessungen aktive Fläche = 30 x 30mm
Länge aktive Fläche = 30mm
Stärke aktive Fläche = 2.5mm
Breite aktive Fläche = 30mm
Thermoelektrisches Peltier-Modul
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
88.2W
Temperaturdifferenz max.:
+68K
Strom max.:
9A
Spannung max.:
15.8V
Abmessungen aktive Fläche:
30 x 30mm
Länge aktive Fläche:
30mm
Stärke aktive Fläche:
2.5mm
Breite aktive Fläche:
30mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
>
Peltiermodule
Weitere Suchbegriffe:
6935088
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Elektronik Heiz- und Kühlbauteile
,
Peltiermodule
,
Adaptive
,
ETC1281005E
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Electronics Heating & Cooling Components
,
Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 33,96*
Zubehör
Bergquist Wärmeleitmaterial, 1.6W/m·K, Hi-Flow 300P, Stärke 0.0015Zoll, 11 x 12Zoll
Bergquist
HF300P-0.0015-00-1112
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen