Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 50-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 63,16 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937683
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180507001
EAN/GTIN:
     5059039164721
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 50
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 63,16 mm
Litzentyp = Litze°C
Kapazität = 45.9pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
50
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
63,16 mm
Litzentyp:
Litze°C
Kapazität:
45.9pF/m
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, alarmkabel, 6937683, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180507001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,89*
€ 95,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,9112*
€ 95,2312*
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 106,02*
€ 6,90*
ab € 121,58*
€ 208,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 197,95*
€ 243,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 243,37*
€ 289,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 239,74*
€ 285,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 229,11*
€ 272,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,00*
€ 255,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 197,95*
€ 235,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 6,59834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 83,46*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,80*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.