Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial TA Crimp-Matrizensatz, 20AWG / 16AWG max., Typ Crimphülse offen, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6961639
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TA-0000-163
EAN/GTIN:
     5059041384650
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
amphenol crimpeinsatz
Crimpsteckverbinder-Typ = Crimphülse offen
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Klemmenisolation = Isoliert
Serie = TA
Farbe des Ports = Rot

Stützwerkzeuge
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Crimphülse offen
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Klemmenisolation:
Isoliert
Serie:
TA
Farbe des Ports:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 6961639, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, Amphenol Industrial, TA0000163, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 216,94*
€ 263,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,88*
€ 320,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 234,57*
€ 326,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TA0500
ab € 169,01*
Zubehör
Amphenol
VN0101600021
ab € 0,29*
Zubehör
Amphenol
TA-0002-146-0001
ab € 25,96*
Zubehör
Amphenol
VN01 025 0001 101
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.