| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-698427 Herst.-Nr.: B903 HSS EAN/GTIN: 7320760182529 |
| |
|
| | |
| Rillentyp = Verjüngt Gesamtlänge = 80 mm Durchmesser = 3mm Material/Stoff = HSS
HSS-Reibahle mit geradem Schaft und Kegelstift. Gerade HSS-Bandstift-Reibahle mit flacher Hand zum Öffnen paralleler Löcher und zur Endbearbeitung vorgeformter konischer Löcher. Verwendung auf den meisten eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen Metrische Reibahlen gemäß ISO/BS328/DIN9-Standards haben einen 1-in-50-Kegel auf dem Durchmesser Zöllige Reibahlen gemäß BS328-Standard haben einen 1-in-48-Kegeldurchmesser Weitere Informationen: | | Rillentyp: | Verjüngt | Gesamtlänge: | 80 mm | Durchmesser: | 3mm | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, 698427, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Handreibahlen, Dormer, B903HSS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Hand Reamers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,07* | € 41,02* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,67* | € 43,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,68* | € 44,14* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,41* | € 45,22* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,77* | € 45,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|