Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000661370
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B9033.0
EAN/GTIN:
     7320760182529
Suchbegriffe:
DIN 9
DIN 9 Handkegelreibahle
DIN 9 Kegelreibahle
DIN 9 Reibahle
Kegelstift-Handreibahle mit geradegenutet und einem Vierkantantrieb · kleiner Enddurchmesser 2.90mm mit einer Gesamtlänge von 80mm · einer Schneidenlänge von 58mm und 4.06mm großer Enddurchmesser · gemäß DIN 9 Standard für Nadellöcher mit einer Verjüngung von 1:50 in die 3.00mm Kegelstifte passen · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 4 · Schneidstoff: HSS · Kegelgradient - Millimeter (Kegelverhältnis): 0.02
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3
kleinster Ø:
2,9 mm
größter Ø:
4,06 mm
Gesamtlänge:
80
Schneidenlänge:
58
Schneidenanzahl:
4
Schafttoleranz:
h11
Schneidrichtung:
Rechts
Beschichtung:
vaporisiert
Marke:
DORMER
Norm:
DIN 9
Modell:
B903
Vierkant:
3,15
Weitere Suchbegriffe: Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
10
€ 6,90*
ab € 33,19*
€ 39,78*
1
€ 8,95*
ab € 29,25*
€ 40,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 43,30*
Lager 1498
53
1
€ 5,45*
ab € 33,70*
€ 43,55*
6 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.