Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 22-Bit Signalwandler-Entwicklungskit Demoboard, Delta Sigma ADC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6988892
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3551DM-PCTL
EAN/GTIN:
     5059040139749
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
A-D Converter
A/D-Wandler
Wandler-Typ = ADC

MCP3551 Demoplatine. Diese Platine demonstriert die Leistung des MCP3551 22-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandlers (ADC) mit Hilfe der DataView™-Software, die auf einem PC installiert ist. Die Demoplatine kann mit MPLAB ICD 2, dem PICkit™ 1 Flash-Starterkit oder PICkit™ 2 zum Entwickeln von Demonstrations-/Evaluierungsfirmware verwendet werden. Optional kann ein zweiter MCP3551 mit einer optionalen Impulsplatine (separat erhältlich) verwendet werden. Die Platine bewertet den MCP3551 mit minimaler Leiterplattengeräuschentwicklung. Das Leiterplattenlayout hat einen rauscharmen Entwurf, um Signalgeräusche möglichst zu verringern, sodass die 22-Bit-Leistung des MCP3551 demonstriert wird. Drei Präzisionspotenziometer zur Darstellung der Funktionen des MCP3551 Integrierter PIC18F4550 mit USB zur DataView™-Kommunikation USB-Schnittstelle zum Anschließen an einen PC DataView™-Software mit gut lesbarem Format und Datenprotokollierung Drei Stiftleisten/Steckverbinder zum Programmieren der MCU mit Hilfe von PICkit™ 1, PICkit™ 2 oder MPLAB ICD 2
Weitere Informationen:
Wandler-Typ:
ADC
Weitere Suchbegriffe: AD Converter, AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, Programmiergerät, eval board microchip, pic mikrocontroller, 6988892, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Microchip, MCP3551DMPCTL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,30*
€ 93,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,24*
€ 93,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.