Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kfz-Relais 24V dc 1.8W 320Ω 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6995976
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CM124
EAN/GTIN:
     5059039593095
Suchbegriffe:
6995976
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Kfz-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Spulenleistung = 1.8W
Spulenwiderstand = 320Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 1
Schaltstrom = 15A
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Montage Typ = Steckanschluss
Anschluss Typ = Steckbar
Höhe = 22mm

Kfz-Relais der Serie CM von Panasonic. Diese kraftfahrtechnischen Micro-ISO-Relais sind kompakt und als Durchgangsbohrungs- und steckbare Anschlussklemmen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören Gebläsemotoren, Heizungen, Scheinwerfer, Luftkompressoren, EPS, ABS, Gebläselüfter, Scheibenheizungen und andere kraftfahrtechnische Systemanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Anschlussklemmen des Typs Micro-ISO Kleine Abmessungen: L x B x H: 20 x 15 x 22 mm Kompakte 35-A-Lastschaltung von hoher Kapazität Verwendet die ISO-Klemmenanordnung gemäß internationaler Norm.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Spulenleistung:
1.8W
Spulenwiderstand:
320Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
1
Schaltstrom:
15A
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Anschluss Typ:
Steckbar
Höhe:
22mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,03*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.