Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 3m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 3m
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 3m
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Transparent, Ø 18mm Schrumpfrate 3:1, Länge 3m
Artikel-Nr.:
     108EL-7004462
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7004462
EAN/GTIN:
     5056112068136
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
rs pro schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 18mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 3m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Standards = UL

Flexibler Wärmeschrumpfschlauch aus Polyolefin von RS Pro, Schrumpfrate von 3:1. Ein Sortiment an hochwertigen, einfach zu verwendenden Schrumpfschläuchen von RS Pro für allgemeine Anwendungen, die aus flexiblem, schwer entflammbarem Polyolefin hergestellt werden. Diese Schrumpfschläuche haben eine niedrige Schrumpftemperatur von lediglich 70 °C (Minimum) und eine Schrumpfrate von 3:1, was bedeutet, dass sie auf ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers schrumpfen und sich ideal für die Abdeckung unregelmäßiger oder komplizierter Formen eignen. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über einen Draht oder eine Kabelverbindung gezogen werden können, um die Verbindung zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie sehr er schrumpft hängt von der Schrumpfrate ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Größere Schrumpfraten sind erforderlich, um Materialien mit größerer Größenvariationen abzudecken. Verwendung von Schrumpfschläuchen. Der Durchmesser des Drahtes oder Kabels wird gemessen und ein Wärmeschrumpfschlauch mit korrekter Größe wird ausgewählt. Ein Stück des Schlauchs wird auf eine Länge zugeschnitten, die ausreichend ist, um die Verbindung oder das Gelenk nach dem Erwärmen abzudecken. Dieses wird dann auf den Draht geschoben. Nachdem das Kabel oder der Draht verbunden wurde, wird das Stück Schrumpfschlauch über die Verbindung gezogen und mit einer Heißluftpistole erwärmt, bis er schrumpft und die Verbindung eng ummantelt. Funktionen und Vorteile von flexiblen Schrumpfschläuchen aus Polyolefin. Flexibles Polyolefin wird aus Polyethylen gewonnen und es ist eines der am häufigsten verwendeten Isoliermaterialien, da es sehr flexibel, schnellschrumpfend und haltbar ist. Beim Erwärmen schrumpfen diese Schläuche aus Polyolefin radial um ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers, daher das Verhältnis von 3:1. Flexible Schläuche aus Polyolefin haben folgende Eigenschaften:. • Sehr flexibel • Hohe Schrumpfrate von 3:1, schrumpft auf ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers, ideal für größere, unregelmäßige Formen • Schwer entflammbar (abgesehen von der transparenten Version) • Betriebstemperaturbereich von -55 bis +135°C • Niedrige Wärmeschrumpftemperatur von 70° C (Minimum) • Mindesttemperatur für vollständiges Schrumpfen: 110° C • Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften • Beständig gegen die üblichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Wofür werden Wärmeschrumpfschläuche aus Polyolefin verwendet?. Diese Schrumpfschläuche aus Polyolefin sind sehr vielseitig und werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen zum Schutz und zur Abdichtung von Kabelverbindungen und kabelintegrierten Bauteilen, wie z. B. Trennklemmen und Adernspleißen, verwendet. Sie können auch verwendet werden, um Reparaturen an vorhandenen verschlissenen oder abgerissenen Kabel- oder Verdrahtungsisolierungen durchzuführen. Die hohe Schrumpfrate von 3:1 bedeutet, dass diese Schrumpfschläuche größere, unregelmäßigere Formen abdecken können. Beispielsweise können sie über ein Kabel und den Steckverbinder am Ende gezogen werden, um eine vollständig abgedichtete Schutzabdeckung an der Verbindung zu bieten. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • Elektrische Isolierung • Geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien • Mechanischer Schutz von Drähten und kleinen Teile vor Abrieb • Mechanische Zugentlastung von Kabel- und Steckverbindungen, um Schäden durch Biegen zu verhindern • Bündelung und Organisation von Kabelbäumen, Kabeln und Schläuchen • Farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, Drähten und Komponenten
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
18mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
3m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: 7004462, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, G51353X18C, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,41*
€ 20,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,80*
€ 24,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,24*
€ 28,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 5,26667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.