Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Blau, Ø 24mm Schrumpfrate 3:1, Länge 3m
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7004501
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7004501
EAN/GTIN:
5056112068259
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rs-pro blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Schlauchdurchmesser = 24mm
Farbe = Blau
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 3m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = UL
Flexibler Wärmeschrumpfschlauch aus Polyolefin von RS Pro, Schrumpfrate von 3:1. Ein Sortiment an hochwertigen, einfach zu verwendenden Schrumpfschläuchen von RS Pro für allgemeine Anwendungen, die aus flexiblem, schwer entflammbarem Polyolefin hergestellt werden. Diese Schrumpfschläuche haben eine niedrige Schrumpftemperatur von lediglich 70 °C (Minimum) und eine Schrumpfrate von 3:1, was bedeutet, dass sie auf ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers schrumpfen und sich ideal für die Abdeckung unregelmäßiger oder komplizierter Formen eignen. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über einen Draht oder eine Kabelverbindung gezogen werden können, um die Verbindung zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie sehr er schrumpft hängt von der Schrumpfrate ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Größere Schrumpfraten sind erforderlich, um Materialien mit größerer Größenvariationen abzudecken. Verwendung von Schrumpfschläuchen. Der Durchmesser des Drahtes oder Kabels wird gemessen und ein Wärmeschrumpfschlauch mit korrekter Größe wird ausgewählt. Ein Stück des Schlauchs wird auf eine Länge zugeschnitten, die ausreichend ist, um die Verbindung oder das Gelenk nach dem Erwärmen abzudecken. Dieses wird dann auf den Draht geschoben. Nachdem das Kabel oder der Draht verbunden wurde, wird das Stück Schrumpfschlauch über die Verbindung gezogen und mit einer Heißluftpistole erwärmt, bis er schrumpft und die Verbindung eng ummantelt. Funktionen und Vorteile von flexiblen Schrumpfschläuchen aus Polyolefin. Flexibles Polyolefin wird aus Polyethylen gewonnen und es ist eines der am häufigsten verwendeten Isoliermaterialien, da es sehr flexibel, schnellschrumpfend und haltbar ist. Beim Erwärmen schrumpfen diese Schläuche aus Polyolefin radial um ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers, daher das Verhältnis von 3:1. Flexible Schläuche aus Polyolefin haben folgende Eigenschaften:. • Sehr flexibel • Hohe Schrumpfrate von 3:1, schrumpft auf ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers, ideal für größere, unregelmäßige Formen • Schwer entflammbar (abgesehen von der transparenten Version) • Betriebstemperaturbereich von -55 bis +135°C • Niedrige Wärmeschrumpftemperatur von 70° C (Minimum) • Mindesttemperatur für vollständiges Schrumpfen: 110° C • Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften • Beständig gegen die üblichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Wofür werden Wärmeschrumpfschläuche aus Polyolefin verwendet?. Diese Schrumpfschläuche aus Polyolefin sind sehr vielseitig und werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen zum Schutz und zur Abdichtung von Kabelverbindungen und kabelintegrierten Bauteilen, wie z. B. Trennklemmen und Adernspleißen, verwendet. Sie können auch verwendet werden, um Reparaturen an vorhandenen verschlissenen oder abgerissenen Kabel- oder Verdrahtungsisolierungen durchzuführen. Die hohe Schrumpfrate von 3:1 bedeutet, dass diese Schrumpfschläuche größere, unregelmäßigere Formen abdecken können. Beispielsweise können sie über ein Kabel und den Steckverbinder am Ende gezogen werden, um eine vollständig abgedichtete Schutzabdeckung an der Verbindung zu bieten. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • Elektrische Isolierung • Geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub und Chemikalien • Mechanischer Schutz von Drähten und kleinen Teile vor Abrieb • Mechanische Zugentlastung von Kabel- und Steckverbindungen, um Schäden durch Biegen zu verhindern • Bündelung und Organisation von Kabelbäumen, Kabeln und Schläuchen • Farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, Drähten und Komponenten
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
24mm
Farbe:
Blau
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
3m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
UL
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
7004501
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
RS PRO
,
G51353X24B
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 3 Meter (ab € 5,45667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 25,30*
€ 30,11
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen