| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7006935 Herst.-Nr.: 22TKP EAN/GTIN: 5059045377559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Gleit-T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Passende Rohrgröße = 22mm
Nur für Wasserrohre (Zentralheizung, Warm- und Kaltwasser, bis 65 °C). Nicht geeignet für Edelstahl- oder verchromte Rohre. Rohr-Reparatursätze. Bietet eine einfache Reparaturlösung für starre Rohre, indem ein beschädigter Teil des Rohrs abgeschnitten und durch einen dieser Reparatursätze ersetzt wird. Geeignet für den Einsatz mit: Kupferrohr gemäß BS EN 1057, SpeedFit Schutzmantelrohr gemäß BS 7291 (beispielsweise Best.-Nr. 281-4104). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Gleit-T-Stück | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Passende Rohrgröße: | 22mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, pvc-fittings t-stück, pvc-fittings, druckluftsteckverbinder edelstahl, 7006935, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, John Guest, 22TKP, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |