Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 5.2K1 Präzisionswaage 5.2kg / Auflösung 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007017
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 5.2K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Wägebereich = 5.2kg
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 1 g
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Waagschalendurchmesser = 150mm
Gewicht netto = 0.5kg
Modellnummer = EMB 5.2K1
Betriebstemperatur min. = +5°C

Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar unter Best.-Nr. ; 511-4823 511-4823 und ; 393-951 393-951. Kompakte Economy-Waagen Serie EMB. Eine professionelle Serie von kompakten Economy-Waagen von Kern. Einfache 2-Tasten-Bedienung Kompakte und leichte Bauweise Große LCD-Anzeige, 15 mm Netz- oder Batteriebetrieb Automatische Abschaltfunktion verlängert die Batterielebensdauer Funktion Verpackungsgewicht Abmessungen und Gewicht: 170 x 240 x 38 mm; 600 g
Weitere Informationen:
Wägebereich:
5.2kg
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
1 g
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Waagschalendurchmesser:
150mm
Gewicht netto:
0.5kg
Modellnummer:
EMB 5.2K1
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, 7007017, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EMB52K1, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,74*
€ 48,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,07*
€ 48,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,20*
€ 50,39*
€ 14,90*
ab € 38,02*
€ 51,27*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 38,18*
€ 51,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,93*
Zubehör
Kern
440-902
ab € 20,63*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,01*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.