Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor 12 → 24V dc, 0MPa bis 1 MPa, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007581
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE560-01
EAN/GTIN:
     5059039833023
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Flüssigkeit, Gas
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsdruck min. = 0MPa
Prüfdruck = 1.5MPa
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Drucksensor für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Flüssigkeit, Gas
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsdruck min.:
0MPa
Prüfdruck:
1.5MPa
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor smc, differenzdrucksensor, 7007581, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, PSE56001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 145,13*
€ 181,67*
17 Tage
395
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 203,34*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 167,39*
€ 208,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,87*
€ 250,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-28-C
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.